- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz バルブのおすすめ人気ランキング
kitz バルブのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新529件の「kitz バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz ゲートバルブ」、「フランジ ボールバルブ」、「バルブ kitz 10k」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体
水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)
2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
185以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
Kメタル
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ
玉形弁
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
304SS
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
接続方式
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)
4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ